Referenzen
Ersetzte Ref.:SES520-617-L
FAG:SES520-617-L
Rubix:2860015
Hersteller:0860886100000
EAN:4064328435285


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 218 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 320 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
Produktdetails : SES 520-617-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 218 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 320 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
| Höhe | 218 mm |
| Länge | 380 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
215,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen