SNL 215 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 215
Rubix:763769
Hersteller:SNL 215
EAN:7316570958102
SNL 215 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Befestigungsabstand80 mm
Achshöhe80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 215 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Befestigungsabstand80 mm
Achshöhe80 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe155 mm
Länge280 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser130 mm
Breite115 mm
Zolltarifcode84833032
174,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std