SNL 211 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 211
Rubix:755715
EAN:7316571014852
SNL 211 (SKF). Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand70 mm
Achshöhe70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 211 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand70 mm
Achshöhe70 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe127 mm
Länge255 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser100 mm
Breite95 mm
Zolltarifcode84833032
122,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen