SES 522-619-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:SES522-619-L
FAG:SES522-619-L
Rubix:3106710
Hersteller:0860886290000
EAN:4064328435292
SES 522-619-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser242 mm
Befestigungsabstand350 mm
Achshöhe125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SES 522-619-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG


Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser242 mm
Befestigungsabstand350 mm
Achshöhe125 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen
Tragfähigkeit69353 kg
Typgeteiltes stehlagergehäuse
Bauformvon oben und unten (zweischraubenbefestigung)
Höhe242 mm
Länge410 mm
Dichtungdouble lip seal; felt seal; labyrinth seal; v-ring seal; taconite seal (optional)
Lagerkompatibilitätpendelrollenlager und andere wälzlager (z. b. 20222-k, 2222-k, 1319-k) mit passhülsen
Anzahl Löcher2
Bohrungsformzylindrisch
Außendurchmesser200 mm
Breite175 mm
Gehäuseformgeteiltes (zweiteiliges) stehlagergehäuse
292,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,34 € inkl. MwSt.