Referenzen
SNR:TVN6310
Rubix:1954107
EAN:3413520697853

Produktdetails : TVN 6310 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Dichtung | non |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
