Referenzen
SKF:SNL 511-609 V
Rubix:740066
EAN:7316570894264


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 67 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
Produktdetails : SNL 511-609 V (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 67 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 128 mm |
| Länge | 255 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 75,5 mm |
| Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen