Referenzen
Ersetzte Ref.:SES524-620-L
FAG:SES524-620-L
Rubix:3172506
Hersteller:0860886370000
EAN:4064328435308


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 271 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 350 mm |
| Achshöhe | 140 mm |
Produktdetails : SES 524-620-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 271 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 350 mm |
| Achshöhe | 140 mm |
| Werkstoff | flockengrafit-gusseisen (en-gjl-300, suffix l) |
| Typ | geteiltes stehlagergehäuse |
| Bauform | fußmontage (2 verlängerte schlitze für fußschrauben); montage von oben und unten |
| Höhe | 271 mm |
| Länge | 410 mm |
| Dichtung | seals available (ordered separately): double lip (edh), felt (efs), labyrinth (ets), v‑ring (edv), taconite (etc) |
| Lagerkompatibilität | pendelrollenlager (von schaeffler für dieses gehäuse aufgeführte beispiele: 1320-k, 20320-k, 21320..-k, 22320..-k, 2320-k) mit entsprechenden passhülsen/anlaufringen |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Bohrungsform | zylindrisch oder konisch (abhängig vom eingebauten lager; bei konischen bohrungen werden passhülsen verwendet) |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 185 mm |
| Gehäuseform | geteiltes stehlagergehäuse |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std