Referenzen
Ersetzte Ref.:SES519-616-L
FAG:SES519-616-L
Rubix:2977753
Hersteller:0860886020000
EAN:4064327131348


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 290 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
Produktdetails : SES 519-616-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 290 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
| Höhe | 212 mm |
| Länge | 345 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort