Sonstiges Spannlager INA GLE50-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 49.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GLE50-XL-KRR-B
Rubix:12841
Hersteller:0008530700000
EAN:4012802799538
GLE 50-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GLE 50-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl;gummi
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
65,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,44 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an