Spannlager mit Exzenterspannring INA GE17-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 27.8 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE17-XL-KRR-B
Rubix:12236
Hersteller:0008034130000
EAN:4012802784275
GE 17-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 17-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-XL-KRR-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Breite27,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung17 mm
Käfigpolyamid
Stärke37,4 mm
Schmiermittelga13 lithiumseifen-/mineralöl-fett
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
19,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an