Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE25-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE25-XL-NPP-FA106
Rubix:14864
Hersteller:0008430400000
EAN:4012802787436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | lagerstahl |
Produktdetails : RAE 25-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-XL-NPP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Breite | 21,4 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Bohrung | 25 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 15 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort