Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE35-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 39 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE35-NPP-B-FA106
Rubix:447993
Hersteller:0008403000000
EAN:4012802788709
GRAE 35-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 35-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA


Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Verriegelungsring und sphärischem Außenring. Lager abgedichtet durch Dichtungslippe an 2 Seiten (P).
Spannlager GRAE..-NPP-B

Anwendungen

Geeignet für Lager, die in eine Richtung rotieren, aber auch für Rotation in beide Richtungen bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x72x72 mm
Bruttogewicht470 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Breite39 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Bohrung35 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
31,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,44 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an