Spannlager mit Exzenterspannring INA GE40-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 42.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE40-XL-KRR-B
Rubix:12364
Hersteller:0008049670000
EAN:4012802783698
GE 40-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 40-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-XL-KRR-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Breite42,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
43,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,44 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an