Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 204-012, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 30.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YET 204-012
Rubix:16374
Hersteller:30338
EAN:7316576616716


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : YET 204-012 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Stärken
- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 164 g |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 30,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 19,05 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 14 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std