Spannlager mit Exzenterspannring INA RABRA30/62-XL-FA106, Außendurchmesser: 62.2 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RABRA30/62-XL-FA106
Rubix:14837
Hersteller:0008348740000
EAN:4012802789195
RABRA 30/62-XL-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62,2 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RABRA 30/62-XL-FA106 (INA) Spannlager INA


Radialeinsatz-Kugellager RABR, mit Gummieinlage, Positionierung durch exzentrische Klemmhülse, P-Dichtungen beidseitig
Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x62x62 mm
Bruttogewicht195 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62,2 mm
Werkstoffstahl
Breite30,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14100 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Bohrung30 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
36,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,14 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an