Spannlager mit Exzenterspannring INA GE20-XL-KLL-B, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 34.1 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE20-XL-KLL-B
Rubix:12254
Hersteller:0008518090000
EAN:4012802800111
GE 20-XL-KLL-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstandard-wälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 20-XL-KLL-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KLL-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstandard-wälzlagerstahl
Breite34,1 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Käfigstahl
Stärke43,7 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
26,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,36 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an