Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 205-2F, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 44.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YEL 205-2F
Rubix:16352
Hersteller:30289
EAN:7316577035110


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : YEL 205-2F (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44,4x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 238,3 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 44,4 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7,8 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std