Spannlager mit Exzenterspannring INA E35-XL-KLL, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 37.7 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:E35-XL-KLL
Rubix:11744
Hersteller:0008521120000
EAN:4012802799972
E 35-XL-KLL (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstandard-wälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E 35-XL-KLL (INA) Spannlager INA


Spannlager E..-KLL, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig L-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstandard-wälzlagerstahl
Breite37,7 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Bohrung35 mm
Käfigpolyamid
Stärke51,3 mm
Schmiermittellithiumbasiertes schmierfett
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
44,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,98 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an