Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE55-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 32.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRAE55-XL-NPP-B
Rubix:126065
Hersteller:0131322020000
EAN:4064327792150




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl (100cr6) |
Produktdetails : GRAE 55-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Verriegelungsring und sphärischem Außenring. Lager abgedichtet durch Dichtungslippe an 2 Seiten (P).
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Anwendungen
Geeignet für Lager, die in eine Richtung rotieren, aber auch für Rotation in beide Richtungen bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1060 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl (100cr6) |
| Breite | 32,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Bohrung | 55 mm |
| Käfig | polyamid |
| Schmiermittel | lebensdauer-fettfüllung |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort