Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE25-XL-NPP, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE25-XL-NPP
Rubix:3086100
Hersteller:0008502410000
EAN:4012802800333
RAE25-XL-NPP (INA) Spannlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE25-XL-NPP (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Breite21,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Käfigpolyamid
Stärke31 mm
Schmiermittelfett ga13
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Zolltarifcode84821090
18,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an