Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE40-XL-NPP-B-FA125.5
Rubix:149037
Hersteller:0028281030000
EAN:4012802812992
GRAE 40-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 40-XL-NPP-B-FA125.5 (INA) Spannlager INA


Spannlager GRAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Breite30,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
41,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,28 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an