Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE40-NPP-B-FA107/125.5, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Rubix:143877
Hersteller:0076156040000
EAN:4012802812312
GRAE 40-NPP-B-FA107/125.5 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 40-NPP-B-FA107/125.5 (INA) Spannlager INA


Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Verriegelungsring und sphärischem Außenring. Lager abgedichtet durch Dichtungslippe an 2 Seiten (P).
Spannlager GRAE..-NPP-B-FA107/125.5

Anwendungen

Geeignet für Lager, die in eine Richtung rotieren, aber auch für Rotation in beide Richtungen bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43,8x80x80 mm
Bruttogewicht590 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Breite30,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Nachschmierfunktionja
Bohrung40 mm
Stärke11 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Zolltarifcode84821090
41,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an