Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE25-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21.4 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRAE25-XL-NPP-B
Rubix:12871
Hersteller:0008493750000
EAN:4012802800838


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
Produktdetails : GRAE 25-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Breite | 21,4 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 25 mm |
| Käfig | plastik |
| Stärke | 31 mm |
| Schmiermittel | erstbefüllung, lithiumbasiertes schmierfett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen