Spannlager mit Exzenterspannring INA E30-XL-KRR, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 36.5 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:E30-XL-KRR
Rubix:11742
Hersteller:0008049750000
EAN:4012802783667
E 30-XL-KRR (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E 30-XL-KRR (INA) Spannlager INA


Spannlager E..-KRR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Breite36,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20700 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Bohrung30 mm
Käfigpolyamid
Stärke48,5 mm
Schmiermittelfettschmierung
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
28,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,12 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an