Spannlager mit Exzenterspannring INA GNE80-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 73 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GNE80-XL-KRR-B
Rubix:12852
Hersteller:0008838910000
EAN:4064327885876


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Werkstoff | 52100 stahl |
Produktdetails : GNE 80-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Werkstoff | 52100 stahl |
| Breite | 73 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 123000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 80 mm |
| Stärke | 41 mm |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 87000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort