Spannlager mit Exzenterspannring INA RALE25-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RALE25-XL-NPP-B
Rubix:14889
Hersteller:0008176430000
EAN:4012802782059


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RALE 25-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager RALE..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 17,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort