Spannlager mit Exzenterspannring INA PE30-XL, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 37.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PE30-XL
Rubix:14642
Hersteller:0009493530000
EAN:4012802801996
PE 30-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PE 30-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA


Radiale Einlage-Rillenkugellager PE, mit zylindrischem Außenring, mit Stahl-Ausrichtungsring, Lagefestlegung durch exzentrischen Klemmkragen, P-Dichtungen auf beiden Seiten
Spannlager PE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x72x72 mm
Bruttogewicht490 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Breite37,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Nachschmierfunktionnein
Bohrung30 mm
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
41,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an