Sonstiges Spannlager SNR UK318G2, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 60 mm

SNR Einsatz UK300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UK318G2
Rubix:674305
Hersteller:UK.318.G2
EAN:3413529504015
UK 318G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 318G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite60 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r108000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
Zolltarifcode84839020
389,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
463,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an