Sonstiges Spannlager SNR UK209G2H, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30 mm

SNR Einsatz UK200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UK209G2H
Rubix:674201
Hersteller:UK.209G2H
EAN:3413529503780
UK 209G2H (SNR) Gehäuselagereinsatz mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 209G2H (SNR) Gehäuselagereinsatz mit Spannhülse SNR


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtscheibe mit zusätzlichen Schleuderscheiben auf beiden Seiten des Lagers, Innenring mit kegeliger Bohrung, sphärischer Aussenring, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Zolltarifcode84839020
69,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an