Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX209G2, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 42.8 mm

SNR - Einsatz - EX209G2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EX209G2
Rubix:638362
EAN:3413529503056
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EX 209G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Kugelförmiger Außendurchmesser, Befestigung durch exzentrische Ringe, Dichtung mit Dichtungsring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x86x58 mm
Bruttogewicht830 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Werkstoffstahl
Breite42,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
36,56 exkl. MwSt.
/ Stück
43,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an