Spannlager mit Exzenterspannring INA PE40-XL, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 45.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PE40-XL
Rubix:14644
Hersteller:0009493370000
EAN:4012802802078
PE 40-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PE 40-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA


Spannlager PE, zylindrischer Außenring, mit Einstellring aus Stahl, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Breite45,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
56,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,04 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an