Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE40-NPP-B-AH08, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 43.8 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE40-NPP-B-AH08
Rubix:115451
Hersteller:0035667570000
EAN:4012802822274
GRAE 40-NPP-B-AH08 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 40-NPP-B-AH08 (INA) Spannlager INA


Spannlager mit sphärischem Außenring, Befestigung durch exzentrischen Spannring, beidseitig P-Dichtung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht620 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Breite43,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung40 mm
Käfigpolyamid
Stärke21 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
163,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,36 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an