Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE30-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE30-XL-NPP-FA106
Rubix:14868
Hersteller:0008431130000
EAN:4012802787375
RAE 30-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 30-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Breite23,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20700 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
25,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an