Spannlager mit Exzenterspannring INA GNE60-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 52 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GNE60-XL-KRR-B
Rubix:12850
Hersteller:0009445210000
EAN:4012802803600


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GNE 60-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2900 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 52 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 82000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen