Spannlager mit Exzenterspannring INA RABRB25/62-XL-FA106, Außendurchmesser: 62.2 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20.8 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RABRB25/62-XL-FA106
Rubix:14841
Hersteller:0008348660000
EAN:4012802789218
RABRB 25/62-XL-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62,2 mm
Werkstofflagerstahl, gummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RABRB 25/62-XL-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RABR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62,2 mm
Werkstofflagerstahl, gummi
Breite20,8 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
30,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an