Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE30-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 23.8 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE30-XL-NPP-B
Rubix:14870
Hersteller:0008498980000
EAN:4012802800517


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RAE 30-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-XL-NPP-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 23,8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Stärke | 18 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort