Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE50-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE50-XL-NPP-FA106
Rubix:14881
Hersteller:0008432530000
EAN:4064327795007


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl (gehärteter chromstahl), gemäß iso 683-17 |
Produktdetails : RAE 50-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-XL-NPP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl (gehärteter chromstahl), gemäß iso 683-17 |
| Breite | 30,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort