Spannlager mit Exzenterspannring INA GE65-214-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 48.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE65-214-XL-KRR-B
Rubix:12441
Hersteller:0008777000000
EAN:4064327792068


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
Produktdetails : GE 65-214-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Werkstoff | stahl;gummi |
| Breite | 48,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen