Spannlager mit Exzenterspannring SNR CEX208, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 42.8 mm
SNR Einsatz CEX200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CEX208
Rubix:673357
EAN:3413529578535





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : CEX 208 (SNR) Spannlagereinsatz SNR
Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Exzenterring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 790 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 42,8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32600 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen