Spannlager mit Exzenterspannring INA RALE30-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 18.5 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RALE30-XL-NPP-FA106
Rubix:14892
Hersteller:0008433420000
EAN:4012802787078
RALE 30-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RALE 30-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RALE..-NPP, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Werkstoffstahl
Breite18,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14100 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
22,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an