Spannlager mit Exzenterspannring INA GE35-XL-KTT-B, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 37.7 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE35-XL-KTT-B
Rubix:12342
Hersteller:0008515660000
EAN:4012802800197
GE 35-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstandard-lagerstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 35-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstandard-lagerstahl
Breite37,7 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung35 mm
Käfigpolyamid
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
38,98 exkl. MwSt.
/ Stück
46,39 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an