Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 208, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 43.7 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YET 208
Rubix:974471
Hersteller:YET 208
EAN:7316577295392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : YET 208 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Stärken
- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 43,7 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30,7 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std