Spannlager mit Exzenterspannring INA RCSMB20/65-XL-FA106, Außendurchmesser: 65.1 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 31 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCSMB20/65-XL-FA106
Rubix:15143
Hersteller:0008474370000
EAN:4012802801422


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RCSMB20/65-XL-FA106 (INA) Spannlager INA
Spannlager RCSM, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 226 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 65,1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 31 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen