Sonstiges Spannlager SNR 6203SEE, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12 mm
Rillenkugellager 6203 SEE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6203SEE
Rubix:672885
EAN:3413520122560





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6203 SEE (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Sphärischer Außendurchmesser reibende Dichtungen beidseitig
Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, sphärischer Außendurchmesser, beidseitige Berührungsdichtungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen