1014236 MILLERFS 1014236 R2 REVOLUTION AUFF,GURT
R2 Komfort-Revolution – DuraFlex
Siehe technische InformationenReferenzen
Miller:1014236
Rubix:2790077
EAN:3660681034816
Produktdetails : 1014236 MILLERFS 1014236 R2 REVOLUTION AUFF,GURT
Der aus Duraflex®-Gurtband gefertigte Auffanggurt R2 Comfort Revolution ist dank der einzigartigen Revolution-Technologie und einer Vielzahl wichtiger Merkmale ideal für den Gerüstbau, die Stahlmontage, den Turmbau und die Instandhaltung. Die PivotLinkTM-Verbindungen befinden sich auf Hüfthöhe und sorgen für eine bessere ergonomische Passform beim Bücken oder Hocken. Ausgestattet mit Schnellverschlussschnallen.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | s/m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen