1161616 E200 Standard-Auffanggurt im Westenstil, Schw.,m/L, 1161616

3M™ Protecta® E200 Auffanggurte

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:1161616
Rubix:3480001
Hersteller:7100207419
EAN:00840779193691
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte2
Größem/l
Art der Schnallenautomatisch

Produktdetails : 1161616 E200 Standard-Auffanggurt im Westenstil, Schw.,m/L, 1161616


Der 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt ist ein moderner Auffanggurt mit besonderen Ausstattungsmerkmalen. Sein die geschützten Etiketten bleiben zur einfachen und schnellen Inspektion dauerhaft lesbar.
Vielseitig, ergonomisch, und einfach zu installieren: Diese Gas-, Dampf- und Partikelfilter wurden entwickelt, um das Sichtfeld und den Komfort bei der Arbeit zu verbessern, und haben ein flaches, nach hinten gebogenes Design. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind leicht anzubringen. Wählen Sie einfach den für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen geeigneten Filtertyp aus, richten Sie den Anschluss aus und rasten Sie ihn mit einer Vierteldrehung ein. Diese Filter sind mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Halbmasken der Serie 6000, der Serie 6500QL, der Serie 7500 und den 3M™ Wiederverwendbaren Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und reduzieren so den Bestandsbedarf.* Leichtes Atmen: 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel haben ein Design, das das Gleichgewicht zwischen Atemschutz und Langlebigkeit wahrt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M™ hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel* bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen Arten von Gasen und Dämpfen. * Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Beachten Sie, dass 6098 und 6099 nicht für die Verwendung mit Halbmasken geeignet sind. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind. Wechseln Sie die 3M™ Bajonettfilter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen.

Stärken


• D-Ring an der Vorderseite so platziert, dass der Träger im Gleichgewicht und zentriert gehalten wird
• Selbstnachstellender Verbindungsmittelhalter für einfaches Parken und Lösen von Karabinerhaken
• Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen den sicheren Gebrauch
• Einfache und deutliche Kennzeichnung aller Befestigungspunkte für die Absturzsicherung
• Schnellverschlüsse für zügigeres Anlegen
• Keine losen Gurtbandenden für höheren Tragekomfort und gegen Verheddern

Anwendungen

Elektrotechnik - Reinigen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte2
Größem/l
Art der Schnallenautomatisch
122,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe