886581 G-FALL 4 WARNWESTE ORANGE Auffanggurt Einheitsgröße 2 Befestigungspunkte bis 140 kg
AUFFANGGURT G-FALL 4
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886581
Rubix:3238093
EAN:3660338400001
Dokumente
Produktdetails : 886581 G-FALL 4 WARNWESTE ORANGE Auffanggurt Einheitsgröße 2 Befestigungspunkte bis 140 kg
Norm EN361:2002 EN471
Auffanggurt mit 2 Aufhängepunkten und gelbe Arbeits-Warnschutzweste. Beide sind fest miteinander verbunden.
Aufhängepunkte: 1 Halteöse am Rücken (A), 1 Haltevorrichtung an der Brust (A/2) in Form von 2 Textilschlaufen für eine zuverlässige Sturzsicherung.
Verstellbar: Schultergurte, Oberschenkelgurte und Weste.
Einheitsgröße.
VORTEILE: Die Oberschenkelgurte sind mit Automatikverschlüssen ausgerüstet.
Ergonomie: Ideal positionierter Gurt unter dem Gesäß für einen höheren Komfort, reflektierende Streifen und verstellbarer Reißverschluss.
Auffanggurt mit 2 Aufhängepunkten und gelbe Arbeits-Warnschutzweste. Beide sind fest miteinander verbunden.
Aufhängepunkte: 1 Halteöse am Rücken (A), 1 Haltevorrichtung an der Brust (A/2) in Form von 2 Textilschlaufen für eine zuverlässige Sturzsicherung.
Verstellbar: Schultergurte, Oberschenkelgurte und Weste.
Einheitsgröße.
VORTEILE: Die Oberschenkelgurte sind mit Automatikverschlüssen ausgerüstet.
Ergonomie: Ideal positionierter Gurt unter dem Gesäß für einen höheren Komfort, reflektierende Streifen und verstellbarer Reißverschluss.
Body Harness G-Fall 4 Größe Einzigartige Orange Hi-Viz Weste
Stärken
2 in 1 (Gurt + gut sichtbare Weste)
Einfaches und schnelles Anlegen
Einfaches und schnelles Anlegen
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | einheitsgröße |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen