886564 G-FALL 7 G. L/2XL Auffanggurt 2 Befestigungspunkte bis 140 kg
KÖRPERGURT G:FALL 7 OBERSCHENKEL UND AUTO-SCHNALLEN
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS:886564
Rubix:3238090
EAN:3660338399916
Produktdetails : 886564 G-FALL 7 G. L/2XL Auffanggurt 2 Befestigungspunkte bis 140 kg
Normen: EN361:2002
Auffanggurt mit automatischen Schnallen. Befestigungspunkte: 1 dorsaler D-Ring und 1 sternaler D-Ring zur Absturzsicherung. Anpassbarkeit: Verstellbare Schulterriemen, Brust- und Oberschenkelgurte. Getestet für den Personengebrauch bis zu einem Gewicht von 140 kg. Streifenmaterial: Polyester/Schnallenmaterial: Stahl.
STÄRKEN
Schultergurte mit Schnallenkombination. Die Riemen an den Oberschenkeln und an der Brust sind mit automatischen Schnallen versehen. Ausgestattet mit einem geschützten Identifikationsschild. Ergonomie: Elastisches Gewebe für mehr Komfort und Stoßfestigkeit. Gewicht der Einheit: 1,52 kg
Auffanggurt mit automatischen Schnallen. Befestigungspunkte: 1 dorsaler D-Ring und 1 sternaler D-Ring zur Absturzsicherung. Anpassbarkeit: Verstellbare Schulterriemen, Brust- und Oberschenkelgurte. Getestet für den Personengebrauch bis zu einem Gewicht von 140 kg. Streifenmaterial: Polyester/Schnallenmaterial: Stahl.
STÄRKEN
Schultergurte mit Schnallenkombination. Die Riemen an den Oberschenkeln und an der Brust sind mit automatischen Schnallen versehen. Ausgestattet mit einem geschützten Identifikationsschild. Ergonomie: Elastisches Gewebe für mehr Komfort und Stoßfestigkeit. Gewicht der Einheit: 1,52 kg
Auffanggurt G-Fall 7 Größe L-XXL
Stärken
Weiche Polsterung an den Oberschenkelträgern für hohen Tragekomfort
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | l/2xl |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen