1161611 E200 Standard-Auffanggurt im Westenstil, Schw., XL, 1161611
3M™ Protecta® E200 Auffanggurte
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1161611
Rubix:3479996
Hersteller:7100207414
Produktdetails : 1161611 E200 Standard-Auffanggurt im Westenstil, Schw., XL, 1161611
Der 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt ist ein moderner Auffanggurt mit besonderen Ausstattungsmerkmalen. Sein die geschützten Etiketten bleiben zur einfachen und schnellen Inspektion dauerhaft lesbar.
Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt aus. Unser Standard-Ganzkörper-Auffanggurt hat keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.
Stärken
• D-Ring an der Vorderseite so platziert, dass der Träger im Gleichgewicht und zentriert gehalten wird
• Selbstnachstellender Verbindungsmittelhalter für einfaches Parken und Lösen von Karabinerhaken
• Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen den sicheren Gebrauch
• Einfache und deutliche Kennzeichnung aller Befestigungspunkte für die Absturzsicherung
• Keine losen Gurtbandenden für höheren Tragekomfort und gegen Verheddern
Anwendungen
Elektrotechnik - Reinigen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | xl |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage