854285 G-FALL 3 GR. M/L Auffanggurt 3 Befestigungspunkte verstellbar bis 140 kg
AUFFANGGURT G-FALL 3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:854285
Rubix:3238096
EAN:3660338100994
Dokumente
Produktdetails : 854285 G-FALL 3 GR. M/L Auffanggurt 3 Befestigungspunkte verstellbar bis 140 kg
EN361: 2002
Auffanggurt mit 3 Aufhängepunkten und 3 automatischen Schnallen. Aufhängepunkte: 2 separate Halteösen am Brustgurt und 1 Halteöse am Rücken.
Anpassbarkeit - Verstellbare Schulter- und Oberschenkelgurte.
Geprüft für den Gebrauch durch eine Person bis zu einem Gewicht von 140 kg.
Material: Polyester / Schnallen aus: Stahl
Vorteile: Die Schulter- und Oberschenkelgurte sind durch 2 verschiedene Farben zu unterscheiden.
Ergonomie: Ideal positionierter Gesäßgurt für verbesserten Komfort.
Gewicht pro Einheit: 1,55 kg
Körpergurt G-Fall 3 Größe M/L
Stärken
Automatische Schnallen an
Oberschenkel- und Brustgurt
Oberschenkel- und Brustgurt
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 3 |
|---|---|
| Größe | m/l |
| Art der Schnallen | automatisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen